Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Nylonhammer 225 E-50 369216-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-369216-YY
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     225 E-50
EAN/GTIN:
     4010883880596
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
kunststoffhammer gedore
GEDORE Nylonhammer 225 E-50 Auswechselbare Köpfe aus schlagfestem Nylon, Mit Eschenstiel, 60 Shore D
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
140.00 mm
WIDTH GRO:
160.00 mm
DEPTH GRO:
445.00 mm
WEIGHT GRO:
.900000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Weitere Suchbegriffe: kunststoffhammer, kunststoffhammer durchmesser 50mm, Schonhammer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 22,88*
€ 29,41*
3 Tage
441
6
Frei Haus
ab € 23,92*
€ 29,76*
3 Tage
441
6
Frei Haus
ab € 23,92*
€ 29,90*
1
€ 4,90*
ab € 22,36*
€ 31,24*
Lager 4445
40
1
€ 7,90*
ab € 30,68*
€ 40,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1818155
ab € 11,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.