Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-369366-YY Herst.-Nr.: 609 H-8 EAN/GTIN: 4010883867412 |
| |
|
| | |
| GEDORE Vorschlaghammer ROTBAND-PLUS 609 H-8 Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1042, Durch Hülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube werden Hammerkopf und Holzstiel zu einer Einheit, Hickorystiel DIN 5112, mit zusätzlicher langer Stahl-Stielschutzhülse, ROTBAND-PLUS Stielbefestigung, hohe Sicherheit, lange Lebensdauer, bestes Preis-/Leistungsverhältnis Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 80.00 mm | WIDTH GRO: | 220.00 mm | DEPTH GRO: | 900.00 mm | WEIGHT GRO: | 9.185000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 87,81* | € 111,63* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,15* | € 112,16* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,05* | € 114,45* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 93,88* | € 115,31* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 115,26* | € 142,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|