Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Schlitzmeißel 104 P 369427-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-369427-YY
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     104 P
EAN/GTIN:
     4010883872423
Suchbegriffe:
Körner
Elektrikerschlitzmeißel
Schlitzmeißel
gedore körner
GEDORE Schlitzmeißel 104 P Vanadium Stahl, Geschmiedete Ausführung, In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen, Schlagköpfe induktiv angelassen, Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert, Mit Kunststoffgriff
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
50.00 mm
WIDTH GRO:
75.00 mm
DEPTH GRO:
265.00 mm
WEIGHT GRO:
.290000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Weitere Suchbegriffe: körner, schlitzmeißel 240 mm, Flachmeißel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 9,53*
€ 14,23*
7 Tage
28
1
€ 4,95*
ab € 10,07*
€ 14,36*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,92*
€ 14,49*
3 Tage
12
1
€ 5,45*
ab € 10,40*
€ 14,77*
Lager 4445
30
1
€ 7,90*
ab € 13,15*
€ 18,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.