Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-371291-YY Herst.-Nr.: 137 KR-10 EAN/GTIN: 4010886858677 |
| |
|
| | |
| GEDORE Gripzange, lange Backen 137 KR-10 Mit schmalen Backen, Zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, Zum Abklemmen von Luft- und Bremsleitungen bis ca. Ø 10 mm, Kupferleitungen bis Ø 12 mm, Vernickelt Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 25.00 mm | WIDTH GRO: | 70.00 mm | DEPTH GRO: | 265.00 mm | WEIGHT GRO: | .540000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 27,05* | € 36,27* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 26,95* | € 36,62* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 29,03* | € 37,55* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 29,02* | € 37,55* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 37,77* | € 48,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|