Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Rundzange 160 mm 8122-160 TL 371422-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-371422-YY
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8122-160 TL
EAN/GTIN:
     4010886671054
Suchbegriffe:
Rundzange
Rundzange (Funkenfrei)
rundzange
GEDORE Rundzange 160 mm 8122-160 TL Ausführung nach DIN ISO 5745, Mit langen Backen, Greifflächen gezahnt, Für Greif- und Biegearbeiten, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen, Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
60.00 mm
WIDTH GRO:
65.00 mm
DEPTH GRO:
175.00 mm
WEIGHT GRO:
.114000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Weitere Suchbegriffe: Rundzangen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
5
Frei Haus
ab € 13,50*
€ 17,11*
3 Tage
17
5
€ 5,45*
ab € 13,43*
€ 17,37*
1
€ 5,90*
ab € 12,26*
€ 17,90*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,11*
€ 17,93*
Lager 4445
40
1
€ 7,90*
ab € 16,94*
€ 23,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.