Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-371491-YY Herst.-Nr.: VDE 8132 AB-200 EAN/GTIN: 4010886672181 |
| |
|
| | |
| GEDORE VDE-Flachrundzange mit Tauchisolierung VDE 8132 AB-200 Flach-runde, lange Backen, Greifflächen gewinkelt, gezahnt, Spitzen 45° gewinkelt, für Greifaufgaben an schwer zugänglichen Stellen, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61 - 63 HRC, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Tauchisolierung: 2-fach Check-Tool-Isolierung Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 34.00 mm | WIDTH GRO: | 70.00 mm | DEPTH GRO: | 212.00 mm | WEIGHT GRO: | .252000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Rundzange, Schnabelzange (Funkenfrei), Telefonzange (Funkenfrei), flachrundzange vde, rundzange, radiozange 200 mm, Flachzangen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 27,18* | € 36,91* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 26,88* | € 37,26* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 28,91* | € 38,20* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 28,91* | € 38,20* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 37,65* | € 49,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|