Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-371503-YY Herst.-Nr.: 8132-160 TL EAN/GTIN: 4010886671085 |
| |
|
| | |
| GEDORE Flachrundzange 160 mm 8132-160 TL Ausführung nach DIN ISO 5745, Flach-runde, lange Backen, Greifflächen gerade, gezahnt, Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61 - 63 HRC, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen, Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 60.00 mm | WIDTH GRO: | 65.00 mm | DEPTH GRO: | 175.00 mm | WEIGHT GRO: | .129000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Rundzange, Schnabelzange (Funkenfrei), Telefonzange (Funkenfrei), flachrundzange gerade, rundzange, radiozange 160 mm, Flachzangen |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 13,51* | € 17,53* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 14,21* | € 17,92* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | € 5,45* | ab € 14,29* | € 18,40* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,97* | € 18,83* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 18,40* | € 24,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|