Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger® Gitterbox-Stapelpalette, 1500 kg 372551-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-372551-YY
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     13150100000000
EAN/GTIN:
     4251765312112
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
Eichinger® Gitterbox-Stapelpalette, 1500 kg, LxBxH 1000x800x750 mm schokoladenbraun Aus profilierten Eckpfosten, breiten Füßen, weiten Stapeltaschen Mit Seitenwänden aus Drahtgitter (Abstände der Gitterstäbe 50 x 50 x 5 mm) und 2 mm starkem, verstärktem Trapezblechboden Kombinierbar mit den Stapelpaletten FE 1314 und Vollwandstapelpalette FE 1316 Tragfähigkeit: 1.500 kg, Unterfahrhöhe: 100 mm Standardmäßig lackiert in RAL 8017 Modelle 1315.5-8 eine Längsseite 1/3 klappbar Optional lieferbar: In RAL-Sonderfarbe lackiert In RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet Feuerverzinkte Ausführung Lieferbar in allen Sondermaßen Höhe = 750 mm Breite = 800 mm Länge = 1000 mm
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Höhe:
750 mm
Länge:
1000 mm
HEIGHT GRO:
750.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
1000.00 mm
WEIGHT GRO:
57.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 293,06*
€ 337,19*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 294,32*
€ 338,73*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,20*
€ 341,19*
Lager 4445
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,93*
€ 343,21*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,77*
€ 347,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,21*
€ 408,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,18*
€ 407,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,53*
€ 392,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,10*
€ 386,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,93*
€ 356,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.