| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-372767-YY Herst.-Nr.: 20242200002555 EAN/GTIN: 4251765303295 |
| |
|
| | |
| Deckel für Eichinger® Kippbehälter extragroß und massiv, 2500 kg, Volumen 5 m³ Deckel mehrteilig Optional lieferbar für Kippbehälter Typ 2023 Material = Stahl Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | HEIGHT GRO: | 50.00 mm | WIDTH GRO: | 2000.00 mm | DEPTH GRO: | 1930.00 mm | WEIGHT GRO: | 65.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Kippbehälter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 416,67* | € 479,42* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 424,76* | € 488,03* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 429,84* | € 491,98* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 434,10* | € 497,67* | | | | Lager 4445 | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 441,80* | € 505,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|