Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger® Kippbehälter extragroß und massiv, 2500 kg, 4000 372774-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-372774-YY
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20242000000096
EAN/GTIN:
     4251765303219
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter eichinger
Eichinger® Kippbehälter extragroß und massiv, 2500 kg, 4000 Liter, anthrazitgrau Massiver, verstärkter Grundrahmen mit Einfahrtaschen und Kranösen im XXXL-Format Mit profilierten Seitenwänden und robusten Dreiecksstützen (für kontrolliertes Auskippen und Aufrichten) Mit umlaufendem Wannenprofil und doppelter Verstärkung an der Auskipp-Kante Lagerung auf Drehgelenk, 90° kippbar Über Seilzug zu kippen Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: 2 Lenk- und 2 Bockrollen Schiebegriff Deckel, verzinkt, mehrteilig Hydraulische Kippvorrichtung Kippbremse Kranösen Anhängekupplung In RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet In RAL-Sonderfarbe lackiert Feuerverzinkte Ausführung Edelstahlausführung Tragkraft = 2500 kg Länge = 2440 mm Breite = 2.260 mm Höhe = 1495 mm Eigengewicht = 578 kg
Weitere Informationen:
Breite:
2260 mm
Eigengewicht:
578 kg
Höhe:
1495 mm
Länge:
2440 mm
Tragkraft:
2500 kg
HEIGHT GRO:
1495.00 mm
WIDTH GRO:
2260.00 mm
DEPTH GRO:
2440.00 mm
WEIGHT GRO:
578.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, Schwerlast-Kippbehälter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 2.961,00*
€ 3.127,72*
Lager 4445
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.968,29*
€ 3.139,05*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.000,80*
€ 3.154,84*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.009,13*
€ 3.169,38*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.008,91*
€ 3.169,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.139,05*
€ 3.735,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.109,15*
€ 3.699,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.024,80*
€ 3.599,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.985,39*
€ 3.552,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.968,29*
€ 3.532,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
20242000002555
ab € 426,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.