| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-373039-YY Herst.-Nr.: 20410800002555 EAN/GTIN: 4251765306081 |
| |
|
| | |
| Deckel für Eichinger® Kastenwagen mit Rollen und Einfahrtaschen, 300 kg, Volumen 0,5 m³ Deckel mehrteilig Optional lieferbar für Kastenwagen Typ 2041 Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 150.00 mm | WIDTH GRO: | 770.00 mm | DEPTH GRO: | 1250.00 mm | WEIGHT GRO: | 25.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 139,85* | € 170,56* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,14* | € 171,99* | | | | Lager 4445 | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,42* | € 181,98* | | | | | | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,01* | € 186,15* | | | | | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,36* | € 186,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|