Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger® Kippmulde 2-seitig kippbar, von 4 Seiten anfahrba 373272-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-373272-YY
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20670900000097
EAN/GTIN:
     4251765308771
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter
Eichinger® Kippmulde 2-seitig kippbar, von 4 Seiten anfahrbar, 500 kg, 600 Liter enzianblau Multitalent mit einer Traglast bis 500 kg Vielseitig, platzsparend und ablaufoptimierend einsetzbar (kann von 4 Seiten mit dem Stapler transportiert und in 2 Richtungen gekippt werden) Mit umlaufender Kantenverstärkung und Abrutschsicherung Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: 2 Lenk- und 2 Bockrollen In RAL-Sonderfarbe lackiert In RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet Feuerverzinkte Ausführung Tragkraft = 500 kg Länge = 1445 mm Breite = 920 mm Höhe = 995 mm Eigengewicht = 130 kg
Weitere Informationen:
Breite:
920 mm
Eigengewicht:
130 kg
Höhe:
995 mm
Länge:
1445 mm
Tragkraft:
500 kg
HEIGHT GRO:
995.00 mm
WIDTH GRO:
920.00 mm
DEPTH GRO:
1445.00 mm
WEIGHT GRO:
130.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Kippmulden
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 737,61*
€ 805,21*
€ 4,90*
ab € 743,12*
€ 813,52*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 756,94*
€ 826,75*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 776,59*
€ 843,63*
Lager 4445
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 781,32*
€ 848,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 848,36*
€ 1.009,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 837,82*
€ 997,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 817,31*
€ 972,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 799,73*
€ 951,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 781,32*
€ 929,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eichinger Industrie
90000000000401
ab € 109,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.