Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A-SAFE Distanzstücke aus MEMAPLEX® für Säulen-Anfahrschutz F 374293-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-374293-YY
Hersteller:
     A-Safe
Herst.-Nr.:
     A-01-14-0054-GELB
EAN/GTIN:
     5056116747549
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
anfahrschutz
A-SAFE Distanzstücke aus MEMAPLEX® für Säulen-Anfahrschutz FlexiShield, gelb, Breite 150 mm Erweitert Säulenanfahrschutz FlexiShield Bietet zusätzlichen Schutz Schnelle und einfache Montage Einsatzbereich = Innen- und Außenbereich Höhe = 600 mm Breite = 150 mm Tiefe = 180 mm Material = Memaplex® Oberfläche = glatt Temperaturbeständig = -10 - 50 °C Farbe = gelb RAL Farbe = RAL 1007 narzissengelb Eigengewicht = 2 kg
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Eigengewicht:
2 kg
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Farbe:
gelb
Höhe:
600 mm
Material:
Memaplex®
Oberfläche:
glatt
RAL Farbe:
RAL 1007 narzissengelb
Temperaturbeständig:
-10 - 50 °C
Tiefe:
180 mm
HEIGHT GRO:
600.00 mm
WIDTH GRO:
150.00 mm
DEPTH GRO:
180.00 mm
WEIGHT GRO:
2.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Diverse
Weitere Suchbegriffe: Säulen-Anfahrschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,06*
€ 329,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,63*
€ 324,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,77*
€ 301,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,76*
€ 288,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,57*
€ 263,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.