Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM® Aktenvernichter SECURIO B34, Sicherheitsstufe 6 374410-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-374410-YY
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1845111O
EAN/GTIN:
     4026631036627
Suchbegriffe:
Großbüro Aktenvernichter
Großbüro Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
HSM® Aktenvernichter SECURIO B34, Sicherheitsstufe 6, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 8 Blatt, Öler DSGVO-konforme Einzelblatt-Vernichtung bei hohem Bedienkomfort: Das bietet der verfahrbare HSM Aktenvernichter SECURIO B34 mit langlebigen Schneidwellen aus gehärtetem Stahl. Der Partikelschnitt gewährleistet ein Höchstmaß an Datensicherheit. Für weniger Papierstau sorgt der Überlastungsschutz des Papiereinzugs. Elegantes Design Starken Antrieb für leises Schreddern von Datenmengen von bis zu 8 Personen (Hohe Sicherheitsstufe ermöglicht Einsatz in Behörden) Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl Externer Öler sorgt für konstant hohe Schnittleistung Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz EcoSmart: Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by Blauer Engel: Der Aktenvernichter ist für seine Nachhaltigkeit ausgezeichnet Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau Sicherheitselement verhindert unbeabsichtigten Einzug Multifunktionstaste für intuitive Bedienung Lichtschranke für automatischen Start/Stopp Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels Kartonbox als Schnittgutauffangbehälter mehrfach verwendbar Hochwertig, robust und mobil, dank Holzunterschrank mit Rollen Füllstandkontrolle durch Sichtfenster Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (250 ml) 3 Jahre Garantie Sicherheitsstufe = P6 F3 Schnittart = Partikel Schnittgeschwindigkeit = 80 mm/s Behälter Volumen = 100 l Arbeitsbreite = 310 mm Höhe = 845 mm Breite = 541 mm Tiefe = 439 mm Motorleistung = 700 W Lautstärke in dB(A) = 56 dB(A) Eigengewicht = 42 kg
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
310 mm
Behälter Volumen:
100 l
Breite:
541 mm
Eigengewicht:
42 kg
Lautstärke in dB(A):
56 dB(A)
Höhe:
845 mm
Motorleistung:
700 W
Schnittart:
Partikel
Schnittgeschwindigkeit:
80 mm/s
Sicherheitsstufe:
P6\;F3\;
Tiefe:
439 mm
HEIGHT GRO:
845.00 mm
WIDTH GRO:
541.00 mm
DEPTH GRO:
439.00 mm
WEIGHT GRO:
42.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.288,26*
€ 1.337,06*
Lager 4445
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.386,55*
€ 1.436,12*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.387,14*
€ 1.451,55*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.408,36*
€ 1.462,18*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.453,82*
€ 1.531,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.436,12*
€ 1.708,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.433,06*
€ 1.705,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.410,17*
€ 1.678,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.394,55*
€ 1.659,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.386,55*
€ 1.649,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.