Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM® Aktenvernichter SECURIO B35, Sicherheitsstufe 6 374414-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-374414-YY
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1925111O
EAN/GTIN:
     4026631047203
Suchbegriffe:
Großbüro Aktenvernichter
Großbüro Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
HSM® Aktenvernichter SECURIO B35, Sicherheitsstufe 6, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 9 Blatt, Öler Dieser ausgezeichnete HSM Aktenvernichter SECURIO B35 sorgt mit dem Partikelschnitt für ein Höchstmaß an Datensicherheit und ist mit einer Schnittleistung von bis 22 Blatt hervorragend geeignet für den professionellen Gebrauch. Mit Eingabebreite von 400 mm für die professionelle Datenvernichtung im Großraumbüro für bis zu 8 Personen (Hohe Sicherheitsstufe ermöglicht Einsatz in Behörden) Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl Externer Öler sorgt für konstant hohe Schnittleistung Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz EcoSmart: Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by Blauer Engel: Der Aktenvernichter ist für seine Nachhaltigkeit ausgezeichnet Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau Sicherheitselement verhindert unbeabsichtigten Einzug Multifunktionstaste für intuitive Bedienung Lichtschranke für automatischen Start/Stopp Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels Kartonbox als Schnittgutauffangbehälter mehrfach verwendbar Hochwertig, robust und mobil, dank Holzunterschrank mit Rollen Füllstandkontrolle durch Sichtfenster Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (250 ml) 3 Jahre Garantie Sicherheitsstufe = P6 F3 Schnittart = Partikel Schnittgeschwindigkeit = 65 mm/s Behälter Volumen = 130 l Behälter herausnehmbar = ja Arbeitsbreite = 400 mm Höhe = 870 mm Breite = 618 mm Tiefe = 525 mm Start-Stopp-Automatik = ja Motorleistung = 700 W Lautstärke in dB(A) = 56 dB(A) Schneidewalzen Material = Vollstahl Eigengewicht = 54,9 kg
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
400 mm
Behälter Volumen:
130 l
Breite:
618 mm
Eigengewicht:
54.9 kg
Lautstärke in dB(A):
56 dB(A)
Höhe:
870 mm
Motorleistung:
700 W
Schnittart:
Partikel
Schnittgeschwindigkeit:
65 mm/s
Sicherheitsstufe:
P6\;F3\;
Tiefe:
525 mm
Behälter herausnehmbar:
ja
Schneidewalzen Material:
Vollstahl
Start-Stopp-Automatik:
ja
HEIGHT GRO:
870.00 mm
WIDTH GRO:
618.00 mm
DEPTH GRO:
525.00 mm
WEIGHT GRO:
54.900000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.608,54*
€ 1.661,34*
€ 5,50*
ab € 1.625,94*
€ 1.704,59*
Lager 4445
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.722,36*
€ 1.785,80*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.716,97*
€ 1.799,27*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.810,63*
€ 1.904,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.785,80*
€ 2.125,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.779,82*
€ 2.117,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.748,73*
€ 2.080,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.732,85*
€ 2.062,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.722,36*
€ 2.049,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.