Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULTE Schrägbodenregal, Grundfeld MULTIplus 150, 2000 x 13 374444-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-374444-YY
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     13680
EAN/GTIN:
     4004514259080
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
SCHULTE Schrägbodenregal, Grundfeld MULTIplus 150, 2000 x 1300 x 600 mm beidseitig nutzbar-Aussteifung durch Längenriegel 3 schräge Ebenen MULTIplus150 Fachböden Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar direkter Eingriff und einfacher Zugriff durch Schrägstellung der Ebenen vorderer Längenriegel 15 mm erhöht-verhindert das Herausfallen der Ware Nennhöhe = 2000 mm Nennbreite = 1300 mm Nenntiefe = 600 mm Feldlast max. = 1300 kg Böden Anzahl = 3 Zugriffsmöglichkeiten = doppelseitig Montage = Steckmontage
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
3
Feldlast max.:
1300 kg
Montage:
Steckmontage
Nennbreite:
1300 mm
Nennhöhe:
2000 mm
Nenntiefe:
600 mm
Zugriffsmöglichkeiten:
doppelseitig
HEIGHT GRO:
2000.00 mm
WIDTH GRO:
1300.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
49.990000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 184,95*
€ 226,30*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,82*
€ 248,46*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,57*
€ 256,23*
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 215,28*
€ 262,90*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,52*
€ 263,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,90*
€ 312,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,05*
€ 309,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,29*
€ 288,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,05*
€ 284,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,28*
€ 256,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.