Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Schreibunterlage 375038-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Schreibunterlage, 485 x 485 mm, blau
fetra® Schreibunterlage, 485 x 485 mm, blau
fetra® Schreibunterlage, 485 x 485 mm, blau
Artikel-Nr.:
     4445-375038-YY
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5880
EAN/GTIN:
     4017976058801
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage
fetra® Schreibunterlage Schreibunterlage für die Tischplatte Farbe blau Breite = 485 mm Tiefe = 485 mm
Weitere Informationen:
Breite:
485 mm
Tiefe:
485 mm
HEIGHT GRO:
50.00 mm
WIDTH GRO:
50.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
2.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Weitere Suchbegriffe: Etagenwagen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,93*
€ 24,14*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 16,98*
€ 24,26*
8 Tage
11
1
€ 7,50*
ab € 16,77*
€ 24,58*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,31*
€ 24,74*
Lager 4445
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 20,43*
€ 28,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.