Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Stapelkarre, Höhe 1.600 mm, Tragkraft 300 kg, Schaufe 375192-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-375192-YY
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B1328L
EAN/GTIN:
     4017976841328
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
fetra® Stapelkarre, Höhe 1.600 mm, Tragkraft 300 kg, Schaufel BxT 320 x 250 mm, mit Querbügel oben, Luft-Bereifung Die Ausführungen dieser Stapelkarre von fetra® bieten für jeden Anlass das Passende. Die Schaufelgrößen können gewählt werden und auch die Tragkräfte variieren. So kann für den individuellen Einsatz genau der richtige Artikel gefunden werden. Stahlrohr-Stapelkarre mit Stahlblechschaufel, stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet blau RAL 5007 Sicherheitsgriffe Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar Räder mit Luftbereifung, auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung Bügel oben und Querstreben durchgebogen Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw. Zerlegte Anlieferung Transportkarre Typ = starr Tragkraft = 300 kg Höhe = 1600 mm Breite = 580 mm Schaufel Typ = feststehend Schaufel Form = geschlossene Schaufel Schaufel Material = Stahlblech Schaufel Breite = 480 mm Schaufel Tiefe = 300 mm Gestell Material = Stahlrohr Bügel/Griffe = Sicherheitsgriff Bereifung = Luft
Weitere Informationen:
Bereifung:
Luft
Breite:
580 mm
Höhe:
1600 mm
Schaufel Breite:
480 mm
Schaufel Tiefe:
300 mm
Tragkraft:
300 kg
Gestell Material:
Stahlrohr
Bügel/Griffe:
Sicherheitsgriff
Schaufel Material:
Stahlblech
Schaufel Form:
geschlossene Schaufel
Schaufel Typ:
feststehend
Transportkarre Typ:
starr
HEIGHT GRO:
1600.00 mm
WIDTH GRO:
645.00 mm
DEPTH GRO:
535.00 mm
WEIGHT GRO:
18.000000 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,87*
€ 197,03*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 161,42*
€ 197,98*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 171,33*
€ 202,88*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 172,71*
€ 203,80*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,29*
€ 221,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,60*
€ 263,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,27*
€ 262,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,80*
€ 249,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,67*
€ 239,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,29*
€ 224,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 3,04*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 28,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.