Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Stapelkarre, Höhe 1.600 mm, Tragkraft 300 kg, Schaufe 375211-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-375211-YY
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B1328V
EAN/GTIN:
     4017976513287
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
fetra® Stapelkarre, Höhe 1.600 mm, Tragkraft 300 kg, Schaufel BxT 480 x 300 mm, mit Querbügel oben, Vollgummi-Bereifung Die Ausführungen dieser Stapelkarre von fetra® bieten für jeden Anlass das Passende. Die Schaufelgrößen können gewählt werden und auch die Tragkräfte variieren. So kann für den individuellen Einsatz genau der richtige Artikel gefunden werden. Stahlrohr-Stapelkarre mit Stahlblechschaufel, stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet blau RAL 5007 Sicherheitsgriffe Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar Räder mit Vollgummibereifung, auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung Bügel oben und Querstreben durchgebogen Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw. Zerlegte Anlieferung Transportkarre Typ = starr Tragkraft = 300 kg Höhe = 1600 mm Breite = 580 mm Schaufel Typ = feststehend Schaufel Form = geschlossene Schaufel Schaufel Material = Stahlblech Schaufel Breite = 480 mm Schaufel Tiefe = 300 mm Gestell Material = Stahlrohr Bügel/Griffe = Sicherheitsgriff Bereifung = Vollgummi
Weitere Informationen:
Bereifung:
Vollgummi
Breite:
580 mm
Höhe:
1600 mm
Schaufel Breite:
480 mm
Schaufel Tiefe:
300 mm
Tragkraft:
300 kg
Gestell Material:
Stahlrohr
Bügel/Griffe:
Sicherheitsgriff
Schaufel Material:
Stahlblech
Schaufel Form:
geschlossene Schaufel
Schaufel Typ:
feststehend
Transportkarre Typ:
starr
HEIGHT GRO:
1600.00 mm
WIDTH GRO:
645.00 mm
DEPTH GRO:
535.00 mm
WEIGHT GRO:
22.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,53*
€ 202,14*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 163,68*
€ 203,12*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 171,36*
€ 206,66*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 171,94*
€ 207,59*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 188,36*
€ 225,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,99*
€ 268,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,81*
€ 266,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,82*
€ 249,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,99*
€ 239,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,36*
€ 224,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.