Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ManOrga Fachbodenregal, GF, mit Stahlpaneel-Fachböden, FL 25 408613-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ManOrga Fachbodenregal, GF, mit Stahlpaneel-Fachböden, FL 25 408613-YY
Artikel-Nr.:
     4445-408613-YY
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ATZ3013707DCHAA99
EAN/GTIN:
     3612971266063
Suchbegriffe:
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlaststeckregal
Steck-Regal
ManOrga Fachbodenregal, GF, mit Stahlpaneel-Fachböden, FL 255 kg, verzinkt, HxBxT 3.000 x 1.300 x 700 mm Mit dem Stahlrohr-Fachbodenregal realisieren Sie individuelle Lagerlösungen von einfachen bis hin zu komplexen Anlagen. Sorgen Sie für eine optimale Raumnutzung und passen Sie das modular erweiterbare System direkt an Ihre Lagerbereiche an. Robuste, korrosionsbeständige Regale aus Metall Stahlrohr-Fachböden sind mit Stahlpaneelen ausgelegt Grundfeld durch Anbaufelder erweiterbar Leichter Auf-, Um- und Anbau durch Steckmontage Nennhöhe = 3000 mm Nennbreite = 1300 mm Nenntiefe = 700 mm Feldtyp = Grundfeld Fachlast max. = 255 kg Feldlast max. = 3000 kg Böden Anzahl = 7 Zeilentyp = einzeilig Zugriffsmöglichkeiten = einseitig Montage = Steckmontage Sicherheitshinweis = Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis = 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
7
Fachlast max.:
255 - 0 kg
Montage:
Steckmontage
Nennbreite:
1300 mm
Nennhöhe:
3000 mm
Nenntiefe:
700 mm
Zugriffsmöglichkeiten:
einseitig
Feldlast max.:
3000 kg
Feldtyp:
Grundfeld
Sicherheitshinweis:
Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥ 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-\/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.
Zeilentyp:
einzeilig
WEIGHT GRO:
70.150000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schenker
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, manorga steckregal grund, schwerlastregal, schwerlastregal gf, Fachbodenregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 379,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,03*
€ 552,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,15*
€ 536,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,97*
€ 514,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,21*
€ 497,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,23*
€ 451,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.