Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

lento sella SL10 Rollhocker mit Sattelsitz, Skai® Kunstleder 436507-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-436507-YY
Hersteller:
     Lento
Herst.-Nr.:
     SL10-6-001-F6461195-2
EAN/GTIN:
     0765588499195
Suchbegriffe:
Sattelhocker
lento sella SL10 Rollhocker mit Sattelsitz, Skai® Kunstleder, schwarz Höchster Sitzkomfort für alle Sitz-Steharbeitsplätze: Der lento sella SL10 Rollhocker mit Sattelsitz entlastet die Muskulatur im Stehen und ist gleichzeitig ein praktischer Sitzhocker mit Rollen. Selbstverständlich ist die Sitzhöhe individuell anpassbar. Um eine besonders hochwertige Verarbeitung und Langlebigkeit zu gewährleisten, wird dieser Bürostuhl mit regionalen Partnern in Deutschland hergestellt und kommt mit 10 Jahren Herstellergarantie. Der Sitzhocker wird fertig montiert angeliefert. Hockersitz: in Sattelform, Vollpolster bezogen, langlebig und formstabil dank hochwertigem Schaumstoff Bezug: Büro+Objekt, wahlweise Stoff Urban (= 100.000 Scheuertouren Martindale, Zusammensetzung: 100% recyceltes Polyester, gefärbt mit nicht schwermetallhaltigen Farbstoffen) oder Kunstleder skai® Tundra (geeignet für den Einsatz im Medizin- und Physiotherapiebereich gem. Medizinproduktegesetz DIN EN ISO 10993-5+10) oder Echtleder pigmentiert Prestige M Sitzhöhe: 55 - 75 cm, stufenlos höhenverstellbar mit komfortabler Tiefenfederung, Griffauslöse Wippfunktion: stufenlos nach vorn und hinten Fußkreuz: 5-Arm Fußkreuz, Aluminium poliert, Ø 520 mm Inkl. Doppel-Lenkrollen: Ø 65 mm (lastabhängig gebremst) – weich, universal einsetzbar für alle Böden Empfohlene Belastbarkeit: 120 kg Sitzhöhe verstellbar = stufenlos Sitz Höhe = 550 - 750 mm Sitz Breite = 420 mm Sitz Tiefe = 350 mm Sitztiefenverstellung = ja Bezug Material = 100% skai®Kunstleder Kopfstütze = ohne Fußkreuz Farbe = alufarben Fußkreuz Material = Aluminium Fußkreuz Oberfläche = poliert Rollen = weich Eigengewicht = 6,75 kg
Weitere Informationen:
Bezug Material:
100% skai®Kunstleder
Eigengewicht:
6.75 kg
Fußkreuz Farbe:
alufarben
Fußkreuz Material:
Aluminium
Fußkreuz Oberfläche:
poliert
Kopfstütze:
ohne
Rollen:
weich
Sitz Breite:
420 mm
Sitz Höhe:
550 - 750 mm
Sitz Tiefe:
350 mm
Sitzhöhe verstellbar:
stufenlos
Sitztiefenverstellung:
ja
HEIGHT GRO:
520.00 mm
WIDTH GRO:
520.00 mm
DEPTH GRO:
570.00 mm
WEIGHT GRO:
9.750000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 265,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,47*
€ 386,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,17*
€ 383,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,62*
€ 362,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,47*
€ 353,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,32*
€ 315,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.