Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ManOrga Fachbodenregal, AF, mit Gitterböden, FL 500 kg 442613-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-442613-YY
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ABZ3010806NSG0005
EAN/GTIN:
     3612971233249
Suchbegriffe:
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlaststeckregal
Steck-Regal
ManOrga Fachbodenregal, AF, mit Gitterböden, FL 500 kg, HxBxT 3.000 x 1.010 x 800 mm Das Fachbodenregal Anbaufeld mit Gitterböden dient Stückwaren und Behältern als robuste und sichere Auflagefläche. Die stabile Konstruktion ermöglicht Ihnen den beidseitigen Zugriff auf die Auflagefläche. Zeitsparender Aufbau des Anbaufelds über einfaches Stecksystem Höhenverstellbare Fachböden für individuelle Gestaltung der Ablageflächen Fachbodenregal mit Gitterböden ist doppelseitig erreichbar Fachlasten bis zu 500 kg Nennhöhe = 3000 mm Nennbreite = 1010 mm Nenntiefe = 800 mm Feldtyp = Anbaufeld Fachlast max. = 500 kg Feldlast max. = 3000 kg Böden Anzahl = 6 Zeilentyp = einzeilig Zugriffsmöglichkeiten = doppelseitig Montage = Steckmontage Sicherheitshinweis = Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis = 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern. Ständer RAL Farbe = RAL 7024 graphitgrau
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
6
Fachlast max.:
500 - 0 kg
Feldlast max.:
3000 kg
Montage:
Steckmontage
Nennbreite:
1010 mm
Nennhöhe:
3000 mm
Nenntiefe:
800 mm
Zugriffsmöglichkeiten:
doppelseitig
Feldtyp:
Anbaufeld
Sicherheitshinweis:
Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥ 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-\/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.
Zeilentyp:
einzeilig
Ständer RAL Farbe:
RAL 7024 graphitgrau
WEIGHT GRO:
59.810000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schenker
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, schwerlastregal, Anbaufelder für Fachbodenregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 526,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,96*
€ 734,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,28*
€ 722,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,41*
€ 708,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,89*
€ 682,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,15*
€ 626,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.