Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott verso mobiler Schubladenschrank, mit 6 Schubladen und A 442980-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-442980-YY
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16927005.24
EAN/GTIN:
     5039350116593
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
bott verso mobiler Schubladenschrank, mit 6 Schubladen und Abrollrand bott verso mobiler Schubladenschrank mit 6 Schubladen & Abrollrand mit Antirutschmatte Mit stabilem, vollverschweißtem Stahlblechgehäuse, Schiebegriffen, Schubladen mit Vollauszug und Einzelauszug , Rollensatz mit 125 mm Durchmesser Schubladenkonfiguration: 3x 100 mm, 2x 125mm, , 1x 175mm (Tragfähigkeit: 50kg) Mit langlebiger Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau / RAL 3004 Purpurrot BxTxH: 800 x 550 x 965 mm Korpus Farbe = lichtgrau Schubladen Anzahl = 6
Weitere Informationen:
Schubladen Anzahl:
6
Korpus Farbe:
lichtgrau
HEIGHT GRO:
965.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
550.00 mm
WEIGHT GRO:
80.970000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, werkstattwagen, Werkstattwagen leer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.030,44*
€ 1.148,09*
23 Tage
13
Frei Haus
ab € 1.062,90*
€ 1.175,18*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.148,09*
€ 1.366,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.135,62*
€ 1.351,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.092,82*
€ 1.300,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.064,63*
€ 1.266,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.030,44*
€ 1.226,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926960.16
ab € 79,20*
Zubehör
Bott
16926961.16
ab € 81,69*
Zubehör
Bott
16926962.16
ab € 90,85*
Zubehör
Bott
16926901
ab € 4,98*
Zubehör
Bott
43020790
ab € 83,37*
Zubehör
Bott
16926824.51
ab € 62,60*
Zubehör
Bott
16926825.51
ab € 70,64*
Zubehör
Bott
16926820.51
ab € 37,62*
Zubehör
Bott
16926821.51
ab € 40,50*
Zubehör
Bott
16926822.51
ab € 37,66*
Zubehör
Bott
16926823.51
ab € 45,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.