Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dolezych DoForce Polyester Rundschlinge mit Einfachmantel, T 443125-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-443125-YY
Herst.-Nr.:
     32-05140512-001000-001
EAN/GTIN:
     4032378120284
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge violett 1000 kg 1 m
kranschlinge 1m
Dolezych DoForce Polyester Rundschlinge mit Einfachmantel, TK 1.000 kg, Nutzlänge: 1 m Mit stabilem Einfachmantel, violett, Tragfähigkeit: 1.000 kg, Nutzlänge: 1 m, Umfanglänge: 1 m Gefertigt gemäß den Vorgaben der EN 1492-2 Leichter Ersatz für Stahlhebeprodukte wie Ketten und Seile Extra flexibel einsetzbar (z. B. auch im Schnürgang) Geringes Eigengewicht bei gleichzeitig hoher Tragfähigkeit PU-Imprägnierung des Schlauchs bietet zusätzlichen Abriebschutz Geprüfte Sicherheit (GS Zeichen der Dekra und regelmässige interne Prüfungen am Produktionsstandort Dortmund) Tragkraft einfach direkt = 1000 kg Material = Polyester
Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Tragkraft einfach direkt:
1000 kg
HEIGHT GRO:
170.00 mm
WIDTH GRO:
380.00 mm
DEPTH GRO:
130.00 mm
WEIGHT GRO:
3.010000 kg
CUSTOMS NUMBER:
63079098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: kranschlinge 1000kg, Rundschlingen und Hebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,91*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.