Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dolezych DoForce Polyester Rundschlinge mit Einfachmantel, 443132-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-443132-YY
Herst.-Nr.:
     32-05141512-002000-001
EAN/GTIN:
     4032378330508
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge grün 2000 kg 2 m
kranschlinge 2m
Dolezych DoForce Polyester Rundschlinge mit Einfachmantel, TK 2.000 kg, Nutzlänge: 2 m Mit stabilem Einfachmantel, grün, Tragfähigkeit: 2.000 kg, Nutzlänge: 2 m, Umfanglänge: 4 m Gefertigt gemäß den Vorgaben der EN 1492-2 Leichter Ersatz für Stahlhebeprodukte wie Ketten und Seile Extra flexibel einsetzbar (z. B. auch im Schnürgang) Geringes Eigengewicht bei gleichzeitig hoher Tragfähigkeit PU-Imprägnierung des Schlauchs bietet einen zusätzlichen Abriebschutz Geprüfte Sicherheit (GS Zeichen der Dekra und regelmäßige interne Prüfungen am Produktionsstandort Dortmund) Tragkraft einfach direkt = 2000 kg Material = Polyester
Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Tragkraft einfach direkt:
2000 kg
HEIGHT GRO:
170.00 mm
WIDTH GRO:
380.00 mm
DEPTH GRO:
130.00 mm
WEIGHT GRO:
8.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
63079010
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge, Rundschlingen und Hebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.