Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dolezych LEZYCH DoForce Polyester Rundschlinge mit Einfachma 443136-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-443136-YY
Herst.-Nr.:
     32-05143012-003000-001
EAN/GTIN:
     4032378120451
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge
Dolezych LEZYCH DoForce Polyester Rundschlinge mit Einfachmantel, TK 3.000 kg, Nutzlänge: 3 m Mit stabilem Einfachmantel, gelb, Tragfähigkeit: 3.000 kg, Nutzlänge: 3 m, Umfanglänge: 6 m Gefertigt gemäß den Vorgaben der EN 1492-2 Leichter Ersatz für Stahlhebeprodukte wie Ketten und Seile Extra flexibel einsetzbar (z. B. auch im Schnürgang) Geringes Eigengewicht bei gleichzeitig hoher Tragfähigkeit PU-Imprägnierung des Schlauchs bietet einen zusätzlichen Abriebschutz Geprüfte Sicherheit (GS Zeichen der Dekra und regelmäßige interne Prüfungen am Produktionsstandort Dortmund) Tragkraft einfach direkt = 3000 kg Material = Polyester
Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Tragkraft einfach direkt:
3000 kg
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
140.00 mm
WEIGHT GRO:
17.700000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Rundschlingen und Hebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,51*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.