Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dolezych DoColor Schlaufenband, 2-lagig, TK 1.000 kg, Länge 443148-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-443148-YY
Herst.-Nr.:
     31-05619602-004000-001
EAN/GTIN:
     4032378110032
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband
Dolezych DoColor Schlaufenband, 2-lagig, TK 1.000 kg, Länge 4 m Mit verstärkter Schlaufe Bandbreite: 30 mm, Bandfarbe: violett, Tragfähigkeit: 1.000 kg, Länge: 4 m 2-lagig vernähtes Schlaufenband ist PU-imprägniert und formstabilisiert Gefertigt gemäß den Vorgaben der EN 1492-1 Leichter Ersatz für Stahlhebeprodukte Geprüfte Sicherheit (GS Zeichen und regelmäßige interne Prüfungen am Produktionsstandort Dortmund) Bandlänge = 4000 mm Tragkraft einfach direkt = 1000 kg Material = Polyester
Weitere Informationen:
Bandlänge:
4000 mm
Material:
Polyester
Tragkraft einfach direkt:
1000 kg
HEIGHT GRO:
170.00 mm
WIDTH GRO:
380.00 mm
DEPTH GRO:
130.00 mm
WEIGHT GRO:
7.450000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: hebeband violett, hebeband, dolezych hebeband, Rundschlingen und Hebebänder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
54
1
€ 4,95*
ab € 5,14*
€ 8,15*
6 Tage
42
1
€ 5,99*
ab € 6,99*
€ 10,21*
4 Tage
42
1
€ 5,50*
ab € 7,25*
€ 10,62*
Lager 4445
30
10
Frei Haus
ab € 11,10*
€ 14,03*
4 Tage
42
1
€ 7,99*
ab € 10,34*
€ 14,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 140,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.