Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-443514-YY Herst.-Nr.: 7310004 EAN/GTIN: 4019364973055 |
| |
|
| | |
| IDEAL Textil-Überzug für 360° Filter von AP30 Pro / AP40 Pro, rot Für die IDEAL Luftreiniger-Modelle AP30 Pro und AP40 Pro Aus hochwertigem, waschbarem Material – dient auch als zusätzlicher Vorfilter Je nach Ausführung in verschiedenen Farbvarianten erhältlich Höhe = 3 mm Breite = 280 mm Tiefe = 180 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 280 mm | Höhe: | 3 mm | Tiefe: | 180 mm | HEIGHT GRO: | 3.00 mm | WIDTH GRO: | 280.00 mm | DEPTH GRO: | 180.00 mm | WEIGHT GRO: | .044000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | GLS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftreiniger Filter, Luftreinigerfilter, Luftreiniger, Luftwäscher, Raum-Luftreiniger, Raumluft-Reiniger, Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, luftreiniger krug & priester, atemschutzmaske vorfilter, Luftentfeuchter |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 16,73* | € 22,52* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 18,90* | € 25,07* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 19,34* | € 25,64* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 20,19* | € 27,54* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 20,96* | € 27,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|