Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL Aktenvernichter 3104-CROSS/CUT mit Öler, Sicherheitsst 443557-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-443557-YY
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     31041211
EAN/GTIN:
     4019364619717
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
IDEAL Aktenvernichter 3104-CROSS/CUT mit Öler, Sicherheitsstufe P5 Der IDEAL Aktenvernichter 3104 legt mit dem SPS-Sicherheitspaket sowie weiteren Security-Standards wie 2-facher Motorsicherung großen Wert auf Arbeits- und Systemschutz. Mit zahlreichen Funktionen wie z. B. einer Reversierautomatik ermöglicht er schnelles und effizientes Schreddern. Erhöhte Arbeitssicherheit dank SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System) Hohe Benutzerfreundlichkeit durch Mehrfunktions-Schaltelement „EASY-SWITCH“ Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung Abschaltautomatik bei vollem Auffangbehälter Elektronische Türsicherung über Magnetschalter Automatische Netztrennung dank ZERO ENERGY Standby-Modus Lichtschranke für automatischen Start/Stopp Mit patentierter „ECC" Electronic Capacity Control Büroklammerfeste Vollstahl-Messerwellen Kraftvoller 640-Watt-Wechselstrommotor mit 2-facher Motorsicherung Robustes, geschlossenes Getriebe mit „Twin-Antriebs-System“ Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank Besonders hohes Auffangvolumen von ca. 120 l Schnittgutauffang im praktischen Auffangbehälter Arbeitsbreite: 310 mm (für DIN A3) „GS"-geprüft, entspricht „CE"-Standard Markenqualität „Made in Germany" Sicherheitsstufe = P5 Schnittart = Partikel Schnittleistung = 13 - 15 Blatt Höhe = 930 mm Breite = 538 mm Tiefe = 470 mm
Weitere Informationen:
Breite:
538 mm
Höhe:
930 mm
Schnittart:
Partikel
Schnittleistung:
13 - 15 Blatt
Sicherheitsstufe:
P5
Tiefe:
470 mm
HEIGHT GRO:
930.00 mm
WIDTH GRO:
538.00 mm
DEPTH GRO:
470.00 mm
WEIGHT GRO:
30.100000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.105,02*
€ 1.150,91*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.134,76*
€ 1.188,44*
Frei Haus
ab € 1.148,57*
€ 1.190,92*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 1.151,58*
€ 1.202,84*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.143,60*
€ 1.216,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.202,84*
€ 1.431,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.196,65*
€ 1.424,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.179,32*
€ 1.403,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.165,12*
€ 1.386,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.151,58*
€ 1.370,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krug & Priester
9000037
ab € 46,53*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,51*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,24*
Zubehör
Krug & Priester
9000621
ab € 26,626*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.