Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1 Kanister Spezialöl für IDEAL Aktenvernichter (5 Liter) 443562-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-443562-YY
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     9000624
EAN/GTIN:
     4019364950872
Suchbegriffe:
Aktenvernichter-Öl
Aktenvernichteröl
Schneidblock-Öl
Schneidwalzen-Öl
1 Kanister Spezialöl für IDEAL Aktenvernichter (5 Liter) Schneide- und Reinigungsöl für Schneidwerke von IDEAL Aktenvernichtern Ideal für automatische Öleinspritzung oder zentrale Schmieröleinrichtung Erhöht die Lebensdauer des Gerätes: Werden Aktenvernichter nicht regelmäßig geölt, beginnen sie nach wenigen Tagen, erheblich langsamer zu arbeiten Zur Vermeidung lästiger Geräusche, die durch Papierstau oder Papierstaub auftreten können Je nach Variante in unterschiedlichen Abfüllmengen erhältlich In verschiedenen Ausführungen erhältlich Behälter Volumen = 5 l Höhe = 250 mm Breite = 185 mm Tiefe = 150 mm
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
5 l
Breite:
185 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
150 mm
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
210.00 mm
DEPTH GRO:
170.00 mm
WEIGHT GRO:
4.640000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: ideal aktenvernichteröl 5l, aktenvernichter öl, aktenvernichter-öl ideal, Aktenvernichter-Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 5,00*
ab € 63,88*
€ 84,48*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 76,75*
€ 100,56*
9 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 84,61*
€ 128,48*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,07*
€ 138,71*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,56*
€ 119,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,89*
€ 118,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,73*
€ 110,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,42*
€ 105,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.