Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCM Kleiderschrank Lona XXL Drehtüren, weiß 443702-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-443702-YY
Hersteller:
     VCM Morgenthaler
Herst.-Nr.:
     913844
EAN/GTIN:
     4051814370434
Suchbegriffe:
Kleider-Schrank
Kleiderschrank
kleider schrank
VCM Kleiderschrank Lona XXL Drehtüren, weiß Beschläge aus hochwertigem Metall Praktische Fachbodeneinteilung, 5 Fächer Maße (H x B x T): ca. 182 x 70 x 39 cm Gesamttiefe = 390 mm Tür Typ = Drehtür Türanschlag = beidseitig Fronten Material = Holzwerkstoffplatte Anlieferung = zerlegt Eigengewicht = 53,617 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Eigengewicht:
53617 kg
Fronten Material:
Holzwerkstoffplatte
Gesamttiefe:
390 mm
Türanschlag:
beidseitig
Tür Typ:
Drehtür
HEIGHT GRO:
182.00 mm
WIDTH GRO:
70.00 mm
DEPTH GRO:
39.00 mm
WEIGHT GRO:
57.800000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: Büro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,69*
€ 262,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,13*
€ 258,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,02*
€ 245,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,03*
€ 240,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,26*
€ 209,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.