Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCM Kleiderschrank Lona XXL Drehtüren, mit Aufsatz, Sonoma-E 443962-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-443962-YY
Hersteller:
     VCM Morgenthaler
Herst.-Nr.:
     917801
EAN/GTIN:
     4051814413599
Suchbegriffe:
Kleider-Schrank
Kleiderschrank
kleider schrank
VCM Kleiderschrank Lona XXL Drehtüren, mit Aufsatz, Sonoma-Eiche Aufgrund des schlichten sowie zeitlosen Designs verleiht der Kleiderschrank Lona jedem Wohnraum oder Büro ein ganz besonderes Ambiente. Er lässt sich elegant mit weiteren Artikeln der Lona-Serie und vielen anderen Möbeln kombinieren. Beschläge aus hochwertigem Metall 3 variable und 2 feste Fachböden + zusätzlicher Stauraum durch Aufsatzelement 6 Fächer für ausreichend Stauraum Maße (H x B x T) ca. 223 x 70 x 39 cm Gesamttiefe = 390 mm Tür Typ = Drehtür Türanschlag = beidseitig Fronten Material = Holzwerkstoffplatte Anlieferung = zerlegt Eigengewicht = 63,919 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Eigengewicht:
63919 kg
Fronten Material:
Holzwerkstoffplatte
Gesamttiefe:
390 mm
Türanschlag:
beidseitig
Tür Typ:
Drehtür
HEIGHT GRO:
223.00 mm
WIDTH GRO:
70.00 mm
DEPTH GRO:
39.00 mm
WEIGHT GRO:
69.100000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Büromöbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 240,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,42*
€ 356,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,66*
€ 353,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,60*
€ 331,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,93*
€ 322,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,50*
€ 286,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.