Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAUSE® STABILO Glasreiniger-Steckleiter, 4-teiliges Set R13 444309-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-444309-YY
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     842268
EAN/GTIN:
     4009199842268
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
KRAUSE® STABILO Glasreiniger-Steckleiter, 4-teiliges Set R13 Runde Sicherungsbolzen als Führung für leichtes Zusammenstecken der Leiterteile ohne Verkeilen Holme aus Alu-Pressprofil mit extra Kantenverstärkung für hohe Stabilität und lange Lebensdauer Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung Leiterunterteil mit breiter Quertraverse und rutschhemmenden Fußkappen (SafetyCap) Leiteroberteil mit Wandlaufrollen und abriebfestem Anlageklotz aus weichem Gummimaterial mit Keilausschnitt, der an Hausecken und Fensterprofilen angelegt werden kann Verwendete 80 mm tiefe Stufen erlauben dank ihres bequemen und mit offenem Lochbild sicheren Stands TRBS 2121-2 konforme Anwendung als Arbeitsplatz Kein Zusetzen der Profilierung durch Matsch, Schnee oder Eis möglich Selbstreinigende Funktion durch Besteigen gegeben, da Schmutz durch Löcher fällt und Flüssigkeiten ablaufen können R13 Stufe von KRAUSE (aus 100% Aluminium) unterliegt anders als viele andere marktübliche R13-Stufen mit zusätzlichen Gummi- bzw. Kunststoffeinsätzen keinem weiteren Verschleiß 2-Komponenten-Kopf- und Fußstopfen, Fußkappen aus Hart- und Weichteil mit Abrutsch-/Anlegeschutz schützen empfindliche Böden und Fassaden oder Wände Stabile Steckverbindung mit automatischer Verriegelung ragt nicht über Leiterholm hinaus und ist mit Handgriff wieder lösbar Schnellverschlüsse auf der Holminnenseite stören nicht bei Leitertransport und -lagerung Automatisches Verriegeln der Leiterteile beim Erreichen der Endposition Oberteil durch 2-Komponenten-Fußstopfen & Anlegeklotz aus weichem Gummimaterial als Abrutsch/-Anlegeschutz auch einzeln nutzbar, schützt empfindliche Böden, Fassaden und Wände Belastbar bis 150 kg Stufen/Sprossen Anzahl = 20 Anlegeleiter Gesamtlänge = 6,45 m Tragkraft = 150 kg
Weitere Informationen:
Anlegeleiter Gesamtlänge:
6.45 m
Stufen/Sprossen Anzahl:
20
Tragkraft:
150 kg
HEIGHT GRO:
.45 mm
WIDTH GRO:
.50 mm
DEPTH GRO:
2.30 mm
WEIGHT GRO:
22.200000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 603,85*
€ 724,12*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 641,27*
€ 746,02*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 736,70*
€ 844,82*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 777,07*
€ 892,21*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 790,61*
€ 908,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,02*
€ 887,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,11*
€ 877,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 719,87*
€ 856,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,30*
€ 825,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,27*
€ 763,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.