Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-444336-YY Herst.-Nr.: 773036 EAN/GTIN: 4009199773036 |
| |
|
| | |
| KRAUSE® STABILO Fahrgerüst S100, Feldlänge 2.000 mm, Arbeitshöhe 6.500 mm Professionelles Aluminium-Fahrgerüst mit leichter Aluminium-Teleskoptraverse Einzigartiges selbstsicherndes KRAUSE-Verriegelungssystem mit formschlüssiger Verbindung ermöglicht einfachen, schnellen und sicheren Auf- und Abbau Sicherer Aufbau durch Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System vor Einhängen der nächsthöheren Belagbühne Integration der Diagonalen in GuardMatic-System für einfache und sichere Montage Maximaler Belagbühnenabstand von 2 m für komfortablen und sicheren Aufbau ohne Hilfsmittel Ideal für Arbeiten bis zu max. Arbeitshöhe von 14,50 m (bei Gerüstfeldlänge 2,00-12,50 m) TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² (Gerüstgruppe 3) nach DIN EN 1004-1 Maximale Höhenstabilität durch 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems Absturzsicherung dank komplettem Geländer beim Durchsteigen der Belagbühne Für Transport oder Lagerung: Geländerrahmen platzsparend zusammenfaltbar Innovative Form der Diagonalen bietet maximale Nutzfläche auf Belagbühne und stört in keiner Weise Stufenlos und leicht auf der Fahrtraverse positionierbares Gerüst Höhenverstellbare Fahrrollen (Ø 200 mm) mit integriertem Spindelgewinde für Einsatz auch auf unebenem Gelände (stufenloser Verstellbereich: 300-580 mm) Dank leicht montierbarem Ausleger mit stufenlos teleskopierbarem Schwenkfuß (Verstellbereich max. 230 mm): Sichere Abstützung und Stabilität ab 7,50 m Arbeitshöhe auf jedem Untergrund Standhöhe = 4,50 m Gerüst Höhe = 5,60 mm Weitere Informationen: | | Gerüst Höhe: | 5.60 mm | Standhöhe: | 4.50 m | HEIGHT GRO: | .80 mm | WIDTH GRO: | .80 mm | DEPTH GRO: | 2.60 mm | WEIGHT GRO: | 182.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.110,37* | € 2.256,10* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2.309,62* | € 2.459,77* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.262,49* | € 2.496,822* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.402,01* | € 2.557,33* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 2.649,58* | € 2.804,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|