Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAUSE® STABILO Fahrgerüst S50, Feldlänge 2.500 mm, Arbeitsh 444359-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-444359-YY
Hersteller:
     KRAUSE-Werk
Herst.-Nr.:
     782052
EAN/GTIN:
     4009199782052
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
KRAUSE® STABILO Fahrgerüst S50, Feldlänge 2.500 mm, Arbeitshöhe 7.400 mm Professionelles Aluminium-Fahrgerüst mit doppelter Arbeitsfläche Große Standfläche mit viel Platz für Personal und Material Einzigartiges selbstsicherndes KRAUSE-Verriegelungssystem mit formschlüssiger Verbindung ermöglicht einfachen, schnellen und sicheren Auf- und Abbau Arbeitshöhe bis zu 14,40 m TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² (Gerüstgruppe 3) nach DIN EN 1004-1 Sicherer Aufbau durch Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System vor Einhängen der nächsthöheren Belagbühne Absturzsicherung dank komplettem Geländer beim Durchsteigen der Belagbühne Einfache und sichere Montage durch Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System Geländerrahmen für Transport oder Lagerung platzsparend zusammenfaltbar Maximale Höhenstabilität dank 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems Innovative Form der Diagonalen bietet maximale Nutzfläche auf Belagbühne und stört in keiner Weise Maximaler Belagbühnenabstand von 2 m für komfortablen und sicheren Aufbau ohne Hilfsmittel Stabile Stahlfahrtraversen sorgen für sicheren Stand (ab Arbeitshöhe: 4,40 m) Höhenverstellbare Fahrrollen (Ø 150 mm) mit integriertem Spindelgewinde für Einsatz auch auf unebenem Gelände (stufenloser Verstellbereich: 220-335 mm) Dank leicht montierbarem Ausleger mit stufenlos teleskopierbarem Schwenkfuß (Verstellbereich max. 230 mm): Sichere Abstützung und Stabilität ab 6,40 m Arbeitshöhe auf jedem Untergrund Standhöhe = 5,40 m Gerüst Höhe = 6,50 mm
Weitere Informationen:
Gerüst Höhe:
6.50 mm
Standhöhe:
5.40 m
HEIGHT GRO:
1.35 mm
WIDTH GRO:
1.60 mm
DEPTH GRO:
2.85 mm
WEIGHT GRO:
330.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst, Arbeitsgerüste
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.362,77*
€ 3.635,71*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.431,95*
€ 3.636,22*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3.796,71*
€ 3.998,26*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.747,20*
€ 4.058,3625*
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 3.947,99*
€ 4.168,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.168,21*
€ 4.960,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.138,60*
€ 4.924,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.020,52*
€ 4.784,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.968,30*
€ 4.722,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.947,99*
€ 4.698,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.