Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAUSE® STABILO Fahrgerüst S1000 FL. 2,00, AH. 4,30 444367-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-444367-YY
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     776013
EAN/GTIN:
     4009199776013
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
KRAUSE® STABILO Fahrgerüst S1000 FL. 2,00, AH. 4,30 Professionelles Aluminium-Fahrgerüst ohne Fahrtraverse Einzigartiges selbstsicherndes KRAUSE-Verriegelungssystem mit formschlüssiger Verbindung ermöglicht einfachen, schnellen und sicheren Auf- und Abbau Ideal für Arbeiten bis zu max. Arbeitshöhe von 14,30 m (bei Gerüstfeldlänge 2,00-12,30 m) TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² (Gerüstgruppe 3) nach DIN EN 1004-1 Schnell lösbare Ausleger erlauben leichtes Durchfahren schmaler Durchgänge Sicherer Aufbau durch Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System vor Einhängen der nächsthöheren Belagbühne Absturzsicherung dank komplettem Geländer beim Durchsteigen der Belagbühne Integration der Diagonalen in GuardMatic-System für einfache und sichere Montage Für Transport oder Lagerung: Geländerrahmen platzsparend zusammenfaltbar Maximale Höhenstabilität durch 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems Innovative Form der Diagonalen bietet maximale Nutzfläche auf Belagbühne und stört in keiner Weise Maximaler Belagbühnenabstand von 2 m für komfortablen und sicheren Aufbau ohne Hilfsmittel Höhenverstellbare Fahrrollen (Ø 200 mm) mit integriertem Spindelgewinde für Einsatz auch auf unebenem Gelände (stufenloser Verstellbereich: 300-580 mm) Dank leicht montierbarem Ausleger mit stufenlos teleskopierbarem Schwenkfuß (Verstellbereich max. 230 mm): Sichere Abstützung und Stabilität für große Arbeitshöhen auf jedem Untergrund Standhöhe = 2,30 m Gerüst Höhe = 3,40 mm
Weitere Informationen:
Gerüst Höhe:
3.40 mm
Standhöhe:
2.30 m
HEIGHT GRO:
.60 mm
WIDTH GRO:
.80 mm
DEPTH GRO:
2.85 mm
WEIGHT GRO:
142.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüste krause, fahrgerüst, Arbeitsgerüste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.649,79*
€ 1.812,16*
16 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.754,15*
€ 1.987,1847*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 1.855,34*
€ 2.032,75*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.032,75*
€ 2.418,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.008,45*
€ 2.390,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.930,05*
€ 2.296,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.887,12*
€ 2.245,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.855,34*
€ 2.207,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.