Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-444412-YY Herst.-Nr.: 120694 EAN/GTIN: 4009199120694 |
| |
|
| | |
| KRAUSE® MONTO Sprossen-Gelenk-Universalleiter MultiMatic 4x4 Flexible Gelenkleiter mit 3 Gelenken Patentiertes Sicherheitsrastgelenk mit Einhandbedienbügel (SpeedMatic-System) für schnelle und komfortable Bedienung Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung 2 breite Quertraversen mit rutschhemmenden Fußkappen (SafetyCap) Leicht verstaubar Mit rutschhemmendem, profiliertem Plattform-Set (Größe 142 x 30 cm), bestehend aus 2 Stahlplatten Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | .30 mm | WIDTH GRO: | .40 mm | DEPTH GRO: | 1.30 mm | WEIGHT GRO: | 14.310000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 76169990 | TRANSPORT TYPE: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Allzweckleiter, Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, gelenkleiter krause, alu-leiter, vielzweckleiter 4x4 sprossen, Stufenstehleitern |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 199,80* | € 246,26* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 207,15* | € 255,40* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 211,63* | € 260,52* | | | | | 28 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 209,51* | € 264,6307* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 230,85* | € 283,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|