| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-444668-YY Herst.-Nr.: 8713631192526 EAN/GTIN: 8713631192526 |
| |
|
| | |
| BRICKBIN Verbindungsschrauben aus Kunststoff, 2 x pro Satz, weiß Die BRICKBIN Verbindungsschrauben für BRICKBIN-Abfallbehälter aus Kunststoff verbindet 2 Abfallbehälter sicher und standfest miteinander und lässt sich mit weiteren Sätzen und Abfallbehältern beliebig erweitern. Satz von 2 Kunststoffverbindungsschrauben Verbindet BRICKBIN-Abfallbehälter sicher Beliebig erweiterbar Für flexible Mülltrennung In mehreren Farben erhältlich Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Material: | Plastik | WEIGHT GRO: | .020000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD\/DHL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, abfalltrenner |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,34* | € 7,85* | | | | Lager 4445 | | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 5,40* | € 7,93* | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 6,85* | € 10,02* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 11,58* | € 16,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,70* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|