Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für modulare Abfalltrennanlage, 60 Liter, orange 445022-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel modulare Abfalltrennanlage 60 Liter
Deckel modulare Abfalltrennanlage 60 Liter
Artikel-Nr.:
     4445-445022-YY
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631191222
EAN/GTIN:
     8713631191222
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
Trennsystem Deckel
Trennsystemdeckel
Deckel für modulare Abfalltrennanlage, 60 Liter, orange Massives Oberteil aus pulverbeschichtetem Stahl Für die modulare Abfalltrenneinheit mit 60 Litern Kapazität Hält den Abfall außer Sicht und verhindert unangenehme Gerüche außerhalb des Geräts Passt gut in die Anlage und schafft eine dichte Abfalltrennstation In verschiedenen Farben zur Unterscheidung der verschiedenen Abfallströme erhältlich
Weitere Informationen:
Breite:
255 mm
Eigengewicht:
0\,54 kg
Farbe:
orange
Höhe:
20 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Tiefe:
330 mm
HEIGHT GRO:
50.00 mm
WIDTH GRO:
335.00 mm
DEPTH GRO:
275.00 mm
WEIGHT GRO:
.740000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD\/DHL
Weitere Suchbegriffe: abfallbehälter deckel, Wertstoffsammler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
179
€ 4,95*
ab € 13,92*
€ 20,26*
Lager 4445
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,06*
€ 20,47*
10 Tage
12
Frei Haus
ab € 15,00*
€ 21,87*
6 Tage
23
€ 4,95*
ab € 19,21*
€ 27,64*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.