Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle ø 75 mm Serie P2T2 Kugellager 445454-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-445454-YY
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     SAPA2C0075P2T2B42
EAN/GTIN:
     4260390221553
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Transportgeräte-Rolle
Lenkrolle ø 75 mm Serie P2T2 Kugellager Mit Kugellager als Achslager für verbesserte Rollwiderstände Mit verschraubter Radachse (inklusive komplettem Achsmaterial) & kleinem Kunststoff-Fadenschutz Galvanisch verzinktes Stahlblechgehäuse Nabenbreite: 28 mm Geräuschreduzierter Lauf aufgrund der Nachgiebigkeit des Polyurethans Rollen Typ = Apparaterollen Rollen Bauform = Lenkrolle Rad Breite = 25 mm Rad Durchmesser = 75 mm Achsloch Durchmesser = 6 mm Rollen Lagerung = Kugellager Felge Material = Polypropylen (PP) Störkreis Radius = 0 mm Laufbelag Material = Thermopl. Elastomer 95° Shore A Lauffläche Farbe = grau Fadenschutz = ja Ausladung = 25 mm Höhe = 100 mm Tragkraft = 75 kg
Weitere Informationen:
Achsloch Durchmesser:
6 mm
Ausladung:
25 mm
Rollen Bauform:
Lenkrolle
Fadenschutz:
ja
Felge Material:
Polypropylen (PP)
Höhe:
100 mm
Laufbelag Material:
Thermopl. Elastomer 95° Shore A
Lauffläche Farbe:
grau
Rad Breite:
25 mm
Rad Durchmesser:
75 mm
Rollen Typ:
Apparaterollen
Rollen Lagerung:
Kugellager
Störkreis Radius:
0 mm
Tragkraft:
75 kg
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
240.00 mm
DEPTH GRO:
195.00 mm
WEIGHT GRO:
.554000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräterolle, apparaterolle, Räder und Rollen für Transportgeräte
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
417
1
€ 5,99*
ab € 2,56*
€ 3,84*
5 Tage
505
1
€ 5,49*
ab € 2,47*
€ 3,85*
1 Tag
390
1
€ 5,59*
ab € 2,83*
€ 4,21*
1 Tag
575
25
Frei Haus
ab € 3,17*
€ 4,30*
Lager 4445
25
1
€ 7,90*
ab € 6,57*
€ 8,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.