Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle ø 80 mm Serie N0N0 Rollenlager 445562-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-445562-YY
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     SBP25W0080N0N0R1W
EAN/GTIN:
     4260475218690
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde
Lenkrolle ø 80 mm Serie N0N0 Rollenlager Mit Rollenlager Mit verschraubter Radachse (inklusive komplettem Achsmaterial) & kleinem Metall-Fadenschutz Galvanisch verzinktes Stahlblechgehäuse Rollen Typ = Transportgeräterollen Rollen Bauform = Lenkrolle Rad Breite = 34 mm Rad Durchmesser = 80 mm Achsloch Durchmesser = 12 mm Rollen Lagerung = Rollenlager Felge Material = Polyamid Störkreis Radius = 0 mm Laufbelag Material = Polyamid Lauffläche Farbe = weiß Fadenschutz = ja Ausladung = 40 mm Höhe = 105 mm Tragkraft = 130 kg
Weitere Informationen:
Achsloch Durchmesser:
12 mm
Ausladung:
40 mm
Rollen Bauform:
Lenkrolle
Fadenschutz:
ja
Felge Material:
Polyamid
Höhe:
105 mm
Laufbelag Material:
Polyamid
Lauffläche Farbe:
weiß
Rad Breite:
34 mm
Rad Durchmesser:
80 mm
Rollen Typ:
Transportgeräterollen
Rollen Lagerung:
Rollenlager
Störkreis Radius:
0 mm
Tragkraft:
130 kg
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
240.00 mm
DEPTH GRO:
195.00 mm
WEIGHT GRO:
.853000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, Lenkrolle, Schwenkrolle, Lenkrolle mit Feststeller, fixierbinde, Räder und Rollen für Transportgeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
25
€ 7,90*
ab € 7,51*
€ 11,46*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9,99*
€ 14,86*
5 Tage
17
Frei Haus
ab € 12,59*
€ 17,90*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.