Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle, CASCOO Basics, Ø 80 mm, PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6922B-63098-D54-SBP25W0080N0N0R1W
Hersteller:
     Cascoo
Herst.-Nr.:
     SBP25W0080N0N0R1W
EAN/GTIN:
     4260390222642
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde
galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse, Schwenklager mit zweifachem Kugel-Drehkranz, Plattenbefestigung per Lochbild 80/77 x 60 mm, Gehäuse mit Materialstärke 2.5 mm (Befestigung) und 2.5 mm (Gabel), Lichte Weite 42 mm, Radfelge aus Polyamid mit einer Lauffläche aus Polyamid in weiß / natur, Nabenbreite 40 mm, Rollenlager (inkl. komplettem Achsmaterial), kleiner Metall-Fadenschutz.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
0,59 KG
Durchmesser:
ø 080
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
25
€ 7,90*
ab € 7,51*
€ 11,46*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 9,99*
€ 14,86*
5 Tage
17
Frei Haus
ab € 12,59*
€ 17,90*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.