Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle ø 160 mm Serie N0N0 Rollenlager 445567-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-445567-YY
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     SPP58W0160N0N0R1W
EAN/GTIN:
     4260475212247
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Lenkrolle ø 160 mm Serie N0N0 Rollenlager Mit Rollenlager Mit verschraubter Radachse (inklusive komplettem Achsmaterial) & kleinem Metall-Fadenschutz Stahlblechgehäuse (galvanisch verzinkt) Nabenbreite: 59 mm Rollen Typ = Transportgeräterollen Rollen Bauform = Lenkrolle Rad Breite = 50 mm Rad Durchmesser = 160 mm Achsloch Durchmesser = 20 mm Rollen Lagerung = Rollenlager Felge Material = Polyamid Störkreis Radius = 0 mm Laufbelag Material = Polyamid Lauffläche Farbe = weiß Fadenschutz = ja Ausladung = 55 mm Höhe = 195 mm Tragkraft = 300 kg
Weitere Informationen:
Achsloch Durchmesser:
20 mm
Ausladung:
55 mm
Rollen Bauform:
Lenkrolle
Fadenschutz:
ja
Felge Material:
Polyamid
Höhe:
195 mm
Laufbelag Material:
Polyamid
Lauffläche Farbe:
weiß
Rad Breite:
50 mm
Rad Durchmesser:
160 mm
Rollen Typ:
Transportgeräterollen
Rollen Lagerung:
Rollenlager
Störkreis Radius:
0 mm
Tragkraft:
300 kg
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
240.00 mm
DEPTH GRO:
195.00 mm
WEIGHT GRO:
2.089900 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
25
1
€ 7,90*
ab € 14,46*
€ 20,56*
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 16,51*
€ 22,56*
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 16,02*
€ 22,58*
7 Tage
21
1
Frei Haus
ab € 20,68*
€ 28,51*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.