Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle,Tragl. 300kg,Polyamid-Bereifung,Ø 160mm,Schwenklager,Felge Polyamid,Fadenschutz,m. Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243223
243223
Artikel-Nr.:
     711-243223
Hersteller:
     Cascoo
Herst.-Nr.:
     SPP58W0160N0N0R1W
EAN/GTIN:
     4260475212162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Lenkrolle
  • Traglast 300 kg
  • Mit Polyamid-Bereifung
  • Durchmesser 160 mm
  • Schraubloch Abstand 105x84/76 mm
  • Nabe mit Schwenklager
  • Felge aus Polyamid
  • Felge mit Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
  • Befestigung mit Platte

Suchbegriffe:
Rad und Rolle, Polyamid-Bereifung, Rolle, Lenkrolle

Weitere Informationen:
Marke:
Cascoo
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Lenkrolle
Traglast:
300 kg
Bereifung:
Polyamid
Durchmesser Rad:
160 mm
Material Felge:
Polyamid
Radlager:
Schwenklager
Befestigungselement:
Platte
Material Gehäuse:
Stahl
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
ja
Schraubloch Abstand:
105x84/76 mm
Oberfläche Gehäuse:
galvanisch verzinkt
Gewicht:
1.83 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
25
1
€ 7,90*
ab € 14,40*
€ 20,16*
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 16,15*
€ 22,37*
11 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 16,59*
€ 22,45*
Lager 711
12
1
Frei Haus
ab € 20,67*
€ 28,42*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.