Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Späne-Stapelkipper BSL 150, feuerverzinkt 446296-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-446296-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4420-19-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462008922
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Lochblechboden
Bauer® Späne-Stapelkipper BSL 150, feuerverzinkt Profilblechbehälter zur Entleerung mittels Traverse Ideal für das Sammeln und Trennen von Spänen und Flüssigkeiten Glatter Boden (3 mm), ungesickt (ohne rinnenförmige Vertiefung) Öl- und wasserdicht Auskippen mit Traverse Typ BST per Seilzug vom Staplersitz Gefüllt 3-fach stapelbar Lochblech-Zwischenboden und Ablasshahn 1" an der Schüttwand In vielen verschiedenen Varianten erhältlich Tragkraft = 2000 kg Länge = 1200 mm Breite = 1.500 mm Höhe = 1000 mm Schüttkantenhöhe = 1000 mm Eigengewicht = 194 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Eigengewicht:
194 kg
Höhe:
1000 mm
Länge:
1200 mm
Schüttkantenhöhe:
1000 mm
Tragkraft:
2000 kg
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
1660.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
194.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Weitere Suchbegriffe: kippbehälter verzinkt 1,5m³, kipp behälter, kippbehälter verzinkt, Späne-Kippbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.319,71*
€ 1.488,14*
Lager 4445
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.317,77*
€ 1.488,16*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.412,17*
€ 1.590,47*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.417,29*
€ 1.597,58*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.329,99*
€ 1.603,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.488,16*
€ 1.770,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.472,65*
€ 1.752,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.407,80*
€ 1.675,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.365,37*
€ 1.624,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.317,77*
€ 1.568,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.