| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-446374-YY Herst.-Nr.: 4440-03-0000-4 EAN/GTIN: 4052462057180 |
| |
|
| | |
| Bauer® Fasskipper FD-SK, lackiert, Resedagrün Zum Aufnehmen, Transportieren und dosierten Entleeren von 200-l-Stahl-Spundfässern und Stahl-Deckelfässern Stabiler Grundrahmen Selbsthemmendes Getriebe Fasshalterung mit Exzenterverschluss Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen Kippvorgang mit Endloskette Aufnahmen für Kran und Gabelstapler In verschiedenen Ausführungen erhältlich Tragkraft = 360 kg Weitere Informationen: | | Tragkraft: | 360 kg | HEIGHT GRO: | 1010.00 mm | WIDTH GRO: | 800.00 mm | DEPTH GRO: | 1200.00 mm | WEIGHT GRO: | 92.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | diverse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.896,39* | € 1.983,06* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.895,20* | € 1.983,08* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.852,87* | € 1.990,39* | | | | Lager 4445 | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.926,14* | € 2.011,99* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.932,17* | € 2.028,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|