Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Regalwanne mit PE-Einsatz RW 2700-3 PE, lackiert, Feu 446847-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-446847-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4518-55-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462057968
Suchbegriffe:
Regal-Wanne
Regalwanne
Bauer® Regalwanne mit PE-Einsatz RW 2700-3 PE, lackiert, Feuerrot Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden Eigenschaften: Konstruktion aus 3 mm Stahlblech PE-Kunststoffeinsatz Verzinkter Klemmrahmen 100 mm Unterfahrhöhe Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 Zugelassen für ätzende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1 Höhe = 440 mm Breite = 2.665 mm Oberfläche = lackiert RAL Farbe = RAL 3000 feuerrot Eigengewicht = 181 kg
Weitere Informationen:
Breite:
2665 mm
Eigengewicht:
181 kg
Höhe:
440 mm
Oberfläche:
lackiert
RAL Farbe:
RAL 3000 feuerrot
HEIGHT GRO:
440.00 mm
WIDTH GRO:
1315.00 mm
DEPTH GRO:
2665.00 mm
WEIGHT GRO:
181.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Weitere Suchbegriffe: Auffangwannen aus Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.416,75*
€ 1.565,46*
Lager 4445
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.404,96*
€ 1.565,48*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.434,39*
€ 1.593,77*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.501,93*
€ 1.658,43*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.508,58*
€ 1.665,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.565,48*
€ 1.862,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.554,00*
€ 1.849,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.493,25*
€ 1.776,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.453,83*
€ 1.730,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.404,96*
€ 1.671,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.