Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer Regalwanne Stahl RW 2700-3 PE - RAL 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauer Regalwanne Stahl RW 2700-3 PE - RAL 3000
Bauer Regalwanne Stahl RW 2700-3 PE - RAL 3000
Artikel-Nr.:
     7588-BA-4518-55-0000-2
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4518-55-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462057968
Suchbegriffe:
Gebinderegal
Kleingebinderegal
Umweltregal
Wannenbodenregal

Mit der Bauer Regalwanne mit PE-Einsatz lassen sich bestehende Regalsysteme einfach und kostengünstig für eine gesetzeskonforme Gefahrgutlagerung umrüsten. Zu diesem Zweck wird die Auffangwanne aus langlebigem Stahlblech einfach unter dem Regal platziert. Entzündbare und umweltgefährdende Flüssigkeiten, die möglicherweise aus im Regal gelagerten Gebinden austreten, werden so von der robusten Stahlwanne sicher und zuverlässig aufgefangen. Dank des zusätzlichen PE-Kunststoffeinsatzes ist die Schutzwanne auch für den Umgang mit aggressiven und ätzenden Medien geeignet. Beschädigungen und Unfälle bei der Lagerung von Gefahrstoffen werden so effektiv verhindert und auch die Sicherheit für Mensch und Umwelt wird um ein Vielfaches erhöht. Außerdem sorgen die Stützfüße der Auffangwanne für eine komfortable Unterfahrhöhe von 100 mm. So lässt sich der Auffangbehälter einfach mit dem Stapler oder Hubwagen unterfahren und transportieren.

Bereits vorhandene Regale werden dank der wirtschaftlichen Regalwanne von Bauer Südlohn ohne großen Aufwand und mit minimalen Kosten blitzschnell zum Gefahrgutregal umfunktioniert.

Bauer Regalwanne Stahl RW 2700-3 PE

  • Auffangbehälter mit PE-Einsatz für die Umrüstung bereits bestehender Regalsysteme
  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech - pulverbeschichtet
  • Farbe RAL 3000 feuerrot
  • Maße 2665 x 1315 x 440 mm
  • Für eine Trägerlänge von 2700 mm
  • Auffangvolumen 1000 l
  • Mit PE-Kunststoffeinsatz für den Umgang mit aggressiven Medien
  • Mit verzinktem Klemmrahmen
  • Ohne Gitterrost
  • Mit 100 mm Unterfahrhöhe für eine komfortable Aufnahme der Wanne
  • Gesetzeskonforme Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Gesetzeskonforme Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
  • Zugelassen durch bundesweit geltende Übereinstimmungerklärung gemäß StawaR

Länge: 2665 mm
Höhe: 440 mm
Tiefe: 1315 mm

Weitere Suchbegriffe: Regal-Wanne, Regalwanne
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.357,30*
€ 1.520,35*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.359,01*
€ 1.520,37*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.416,83*
€ 1.571,90*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.446,42*
€ 1.614,01*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.509,58*
€ 1.672,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.520,37*
€ 1.809,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.508,99*
€ 1.795,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.448,18*
€ 1.723,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.408,21*
€ 1.675,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.359,01*
€ 1.617,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.