Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hjh OFFICE Sitz-Steh Schreibtischaufsatz VM-SA II klappbar A 447339-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447339-YY
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     802117
EAN/GTIN:
     4064323013068
Suchbegriffe:
Ablageboard
Ablagebord
Ablagebrett
Aufsatzelement
hjh OFFICE Sitz-Steh Schreibtischaufsatz VM-SA II klappbar Alu, schwarz Klappbarer Sitz-Steh-Schreibtischaufsatz 360° Klappfunktion für flexible Positionen Aus hochwertigem Aluminium Sicherer Halt für Laptop, Tablet und Smartphone Keine Überhitzung Ihrer Geräte
Weitere Informationen:
Breite:
530 mm
Eigengewicht:
1\,1 kg
Farbe:
schwarz
Höhe:
40 - 485 mm
Material:
Aluminium
Tiefe:
255 mm
Tragkraft:
12 kg
HEIGHT GRO:
48.50 mm
WIDTH GRO:
53.00 mm
DEPTH GRO:
25.50 mm
WEIGHT GRO:
1.100000 kg
CUSTOMS NUMBER:
83040000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
Frei Haus
ab € 38,22*
€ 52,17*
Lager 4445
105
€ 7,90*
ab € 50,82*
€ 68,05*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,44*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,39*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,79*
Ähnlich
HJH Office
830018
ab € 28,28*
Ähnlich
HJH Office
821001
ab € 74,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.