Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hjh OFFICE Bürostuhl / Drehstuhl COMFIO WM Netzstoff / Stoff 447354-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447354-YY
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     810036
EAN/GTIN:
     4064323023302
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
hjh OFFICE Bürostuhl / Drehstuhl COMFIO WM Netzstoff / Stoff grau / rosa Professioneller Bürostuhl für den Einsatz im Power-Office Synchronmechanik – individuell auf Körpergewicht einstellbar, 3-fach arretierbar Ergonomisch geformte Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug für optimale Rückenbelüftung 5-fach höhenverstellbare Lordosenstütze Exklusive Design-Armlehnen aus robustem Kunststoff Bequeme Sitzfläche mit angenehm straffer Polsterung und abriebfestem Stoffbezug Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz Mit ungebremsten, für alle Böden geeigneten Multifunktionsrollen Sehr abriebfeste und belastbare Rollen mit bodenschonenden, speziell beschichteten Laufflächen Multifunktionsrollen sowohl für Teppich- als auch Hartböden geeignet Für Hartböden zusätzlich Verwendung einer Bodenschutzmatte empfohlen Austausch der Rollen vor Versand aus logistischen Gründen nicht möglich (sofern nicht in Produktbeschreibung anders angegeben) Artikel wird zerlegt geliefert, Aufbau in wenigen einfachen Schritten durchführbar (bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. kein Aufbau erforderlich) In versch. Farben erhältlich Sitz Höhe = 440 - 540 mm Sitz Breite = 500 mm Sitz Tiefe = 480 mm Rückenlehnenhöhe höhenverstellbarer Bereich = 600 mm Armlehnen inklusiv = ja Höhe = 1040 - 1140 mm Eigengewicht = 14 kg
Weitere Informationen:
Armlehnen inklusiv:
ja
Eigengewicht:
14 kg
Höhe:
1040 - 1140 mm
Rückenlehnenhöhe höhenverstellbarer Bereich:
600 mm
Sitz Breite:
500 mm
Sitz Höhe:
440 - 540 mm
Sitz Tiefe:
480 mm
HEIGHT GRO:
114.00 mm
WIDTH GRO:
58.00 mm
DEPTH GRO:
59.00 mm
WEIGHT GRO:
14.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 192,80*
€ 237,84*
Lager 4445
40
Frei Haus
ab € 210,52*
€ 260,14*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,14*
€ 309,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,68*
€ 306,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,12*
€ 289,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,59*
€ 277,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,52*
€ 250,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,61*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 43,05*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,44*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,66*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,39*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,59*
Ähnlich
HJH Office
619020
ab € 47,53*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,68*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.